Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIKING AIR TOOLS VT3001A Air Die Grinder 25000 rpm 0.3 HP Αλουμίνιο | AH2HRM 29CK36

VIKING AIR TOOLS VT3001A Air Die Grinder 25000 rpm 0.3 HP Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2HRM Μοντέλο: VT3001ACross Ref: 29CK36
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
€146.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.00
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο4.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα25,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.3 HP
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.125 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας2-1 / 2 "
ΒαλβίδαΜοχλός ασφαλείας
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6396
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Gearless, Safety Throttle Lever και Rear Exhaust

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
VIKING AIR TOOLS VT3012A Μύλος αέρος 15000 σ.α.λ. 0.33 HP Αλουμίνιο | AH2HRN 29CK37 VT3012A3.503.515,000 rpm0.33 HP6.875 "€218.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3001A Air Die Grinder 25000 rpm 0.3 HP Αλουμίνιο
€146.78 /μονάδα