Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIKING AIR TOOLS VT3012A Μύλος αέρος 15000 σ.α.λ. 0.33 HP Αλουμίνιο | AH2HRN 29CK37

VIKING AIR TOOLS VT3012A Air Die Grinder 15000 rpm 0.33 HP Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2HRN Μοντέλο: VT3012ACross Ref: 29CK37

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€218.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.50
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο3.5
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.33 HP
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας2-1 / 2 "
ΒαλβίδαΜοχλός ασφαλείας
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Επαγγελματικό καθήκον με πίσω εξάτμιση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
VIKING AIR TOOLS VT3001A Air Die Grinder 25000 rpm 0.3 HP Αλουμίνιο | AH2HRM 29CK36 VT3001A4.004.025,000 rpm0.3 HP6.125 "€146.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3012A Air Die Grinder 15000 rpm 0.33 HP Αλουμίνιο
€218.73 /μονάδα