Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 77037 90 Degree Ebow, Copper, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch Copper Tube Size | CU7YJN 48RH56

VIEGA MEGAPRESS 77037 90 Degree Ebow, Copper, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch Copper Tube Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU7YJN Μοντέλο: 77037Cross Ref: 48RH56
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
€50.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος90 βαθμός αγκώνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΥλικόΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 77317 Ebow 90 Degree Copper P x P 1/2 x 1/2 In | AB3ECT 1RPJ4 77317NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAΤύπος90 μοίρες αγκώνα--1 / 2 "€4.76
VIEGA LLC 77022 Elbow 90 Degree, Copper, 3/4" x 3/4" Μέγεθος σωλήνα | BH3BFZ 48RH53 77022ABS: America Bureau of Shipping, CRN 0A14541.5 A / B / C, CSA MSE-13, FM Class 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC / ORD 213Πατήστε x ΠατήστεΑγκώνας, 90 μοίρεςΧαλκός3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"€7.02
VIEGA LLC 77032 90 Degree Ebow, Copper, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/4 Inch X 1 1/4 Inch Copper Tube Size | CU7YJP 48RH55 77032-Πατήστε x Πατήστε90 βαθμός αγκώναEPDM1-1/4" x 1-1/4"1-1 / 4 "€27.52
VIEGA LLC 77042 90 Degree Ebow, Copper, Press-Fit X Press-Fit, 2 Inch X 2 Inch Copper Tube Size | CU7YJQ 48RH57 77042-Πατήστε x Πατήστε90 βαθμός αγκώναEPDM2 "x 2"2"€99.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77037 90 Degree Ebow, Copper, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/2 Inch X 1 1/2 Inch Copper Tube Size
€50.77 /μονάδα