DAYTON Φορητή θέρμανση αερίου δεξαμενής


Φίλτρα
Τύπος αερίου: LP , Hz: 60 , Τάση: 120
ΣτυλΜοντέλοΈξοδος BtuHΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5RCC0
15,00011.5 "7"8.38 "€180.40
B
5RCC1
30,00015.5 "6.5 "11.5 "€234.83

Φορητή θέρμανση αερίου δεξαμενής

Φορητές θερμαντικές συσκευές δεξαμενής αερίου Dayton τοποθετούνται άνετα σε τυπικούς κυλίνδρους DOT 20 lb για κυκλοφορία θερμότητας σε γκαράζ, κρύα κτίρια και χώρους εργασίας. Παράγουν ακτινοβολούμενη θερμότητα για τη θέρμανση αντικειμένων και ανθρώπων αντί να θερμαίνουν τον αέρα. Αυτοί οι θερμαντήρες μπορούν άνετα να μετακινηθούν από το ένα μέρος στο άλλο και να γεμίσουν με αέριο LP. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των φορητών θερμαντικών σωμάτων με δεξαμενή αερίου, διαθέσιμα σε μήκη 6.5 και 7 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;