Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping.Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.
€9,692.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Διακόπτης ασφάλειας επικίνδυνων τοποθεσιών
Ενισχυτές
100
Φόρμα Επικοινωνίας
3 PST
Βάθος
11 "
Τύπος ασφάλειας
Ασφάλεια κατηγορίας J
Ύψος
19.25 "
HP
50 HP στα 600 VAC
Εκτίμηση IP
66
Υλικό
Χωρίς χαλκό αλουμίνιο
Αξιολόγηση NEMA
3, 3R, 4, 4X, 12
Αριθμός Πολωνών
3 πόλο (3 λεπίδες και ασφαλειοθήκες)
Αριθμός καλωδίων
3 καλώδιο, χωρίς ουδέτερο
Φάση
3
Αξιολόγηση ασφαλείας
UL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Groups F, G, and Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T3
UL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Groups F, G, and Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T3
UL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Groups F, G, and Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T3
UL με καταχώριση για την κατηγορία I, Division 2, Group B, C, D, Class II, Division 1 and 2, Group F, G, and Class III, Class I, Zone 1, AEx de IIC, T3
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.