BALDOR MOTOR WDM3538 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56 Frame | AJ6ZLH

BALDOR MOTOR WDM3538 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZLH Μοντέλο: WDM3538

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€965.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές1.6 / .8
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή6.71 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου1.49 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.608 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος69
ΑναθεώρησηC
RPM1740
Θερμ. Αύξηση65 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3512M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 5.31 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1496L
    • Ροπή Pull-Up: 4.67 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 6.34 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR EWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56 Frame | AJ6VHD EWDM35461.000 hp3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----€1,406.56
BALDOR MOTOR EWDM3546T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143T Frame | AJ6VHE EWDM3546T13-2.9/1.4514.3 LB-FΤ76B1745101 βαθμοί Κελσίου3524M€1,440.54
BALDOR MOTOR EWDM3554T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145T Frame | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ76B175592 βαθμοί Γ3533M€1,584.03
BALDOR MOTOR EWDM3558T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6VHG EWDM3558T26-5.8/2.923.9 LB-FΤ73E175574 βαθμοί Κελσίου3530M€1,858.74
BALDOR MOTOR EWDM3611T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182T Frame | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FΤ75B176048 βαθμοί Γ3631M€2,320.35
BALDOR MOTOR EWDM3615T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6VHK EWDM3615T513.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ78A175087 βαθμοί Γ3642M€2,641.31
BALDOR MOTOR EWDM3710T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213T Frame | AJ6VHL EWDM3710T7.518.8/9.469.2 LB-FΤ81N177065 βαθμοί Κελσίου3736M€3,305.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR WDM3538 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56 Frame
€965.72 /μονάδα