BALDOR MOTOR EWDM3615T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6VHK

BALDOR MOTOR EWDM3615T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VHK Μοντέλο: EWDM3615T

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,641.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές13.9-13.4/6.7
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή52.2 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184T
Ροπή πλήρους φορτίου14.9 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.24 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος78
ΑναθεώρησηA
RPM1750
Θερμ. Αύξηση87 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3642M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 34.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1669L
    • Ροπή Pull-Up: 31.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 49.1 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή
BALDOR MOTOR EWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56 Frame | AJ6VHD EWDM35461.000 hp3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----€1,406.56
BALDOR MOTOR EWDM3546T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143T Frame | AJ6VHE EWDM3546T13-2.9/1.4514.3 LB-FΤ76B1745101 βαθμοί Κελσίου3524M€1,440.54
BALDOR MOTOR EWDM3554T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145T Frame | AJ6VHF EWDM3554T1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ76B175592 βαθμοί Γ3533M€1,584.03
BALDOR MOTOR EWDM3558T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145T Frame | AJ6VHG EWDM3558T26-5.8/2.923.9 LB-FΤ73E175574 βαθμοί Κελσίου3530M€1,858.74
BALDOR MOTOR EWDM3611T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182T Frame | AJ6VHJ EWDM3611T39-8.4/4.233.6 LB-FΤ75B176048 βαθμοί Γ3631M€2,320.35
BALDOR MOTOR EWDM3710T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213T Frame | AJ6VHL EWDM3710T7.518.8/9.469.2 LB-FΤ81N177065 βαθμοί Κελσίου3736M€3,305.89
BALDOR MOTOR EWDM3714T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6VHM EWDM3714T1024/12128 LB-FΤ85A177081 βαθμοί Κελσίου3752M€3,601.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EWDM3615T White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184T Frame
€2,641.31 /μονάδα