BALDOR MOTOR Πλήρως κλειστοί κινητήρες Washdown, Τριφασικοί, Τοποθετημένοι στο Πόδι


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Τάξη: F , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: Η 1.5 , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Τύπος κινητήρα: 3524M , Τοποθέτηση: F1 , Συνολικό μήκος: 12.06 " , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Ταχύτητα: 1,745 rpm , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WDM3538
.51.6 / .86.71 LB-FΤ69C174065 βαθμοί Κελσίου3512M€965.72
A
WDM3542
. 752.8/1.411.5 LB-FΤ66G1750-3514M€1,031.79
B
EWDM3546T
13-2.9/1.4514.3 LB-FΤ76B1745101 βαθμοί Κελσίου3524M€1,440.54
A
EWDM3546
1.000 hp3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----€1,406.56
B
EWDM3554T
1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FΤ76B175592 βαθμοί Γ3533M€1,584.03
C
EWDM3558T
26-5.8/2.923.9 LB-FΤ73E175574 βαθμοί Κελσίου3530M€1,858.74
C
EWDM3611T
39-8.4/4.233.6 LB-FΤ75B176048 βαθμοί Γ3631M€2,320.35
C
EWDM3615T
513.9-13.4/6.752.2 LB-FΤ78A175087 βαθμοί Γ3642M€2,641.31
C
EWDM3710T
7.518.8/9.469.2 LB-FΤ81N177065 βαθμοί Κελσίου3736M€3,305.89
C
EWDM3714T
1024/12128 LB-FΤ85A177081 βαθμοί Κελσίου3752M€3,601.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;