Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 25701 Union P x P 1/2 x 1/2 ίντσα | AC6WTE 36N824

VIEGA MEGAPRESS 25701 Union P x P 1/2 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WTE Μοντέλο: 25701Σταυρός: 36N824
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
€105.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 1 / 2"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA MEGAPRESSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 ίντσες | AC6WTF 36N825 257063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€103.28
VIEGA LLC 25711 Union P x P 1 x 1 ίντσα | AC6WTG 36N826 257111 "x 1"1"€126.77
VIEGA LLC 25716 Union P x P 1-1/4 ίντσα | AC6WTH 36N827 257161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€163.05
VIEGA LLC 25721 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 ίντσα | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€187.81
VIEGA LLC 25726 Union P x P 2 x 2 ίντσες | AC6WTK 36N829 257262 "x 2"2"€232.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25701 Union P x P 1/2 x 1/2 ίντσες
€105.22 /μονάδα