MAIN FILTER INC. Φίλτρα Spin-On, Glass, 3 Micron, Viton Seal


Φίλτρα
Κάτω OD: 4.606 " , Χωρητικότητα: 46.25 , Πίεση κατάρρευσης: 217.6 , Πίεση ρωγμής: 217.6 PSI , Φιλτράρισμα μέσων: Ποτήρι , Αξιολόγηση φίλτρου: 3 , Μέγεθος φίλτρου: 625 τετρ. Ιντσα , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Ρυθμός ροής: 79 gpm , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: Viton , Μικρά: 3 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: Viton , Νήμα: 12 UN2B , Μέγεθος νήματος: 1.75mm , Κορυφαία OD: 4.685 "
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0834434
78311.657 "€113.27
RFQ
A
MF0834435
783 PSI11.657€113.27
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;