Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 25256 Elbow P x P 2 x 2 Inch | AC6WQW 36N792

VIEGA MEGAPRESS 25256 Αγκώνας P x P 2 x 2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WQW Μοντέλο: 25256Σταυρός: 36N792
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
€96.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος45 μοίρες αγκώνα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα2 "x 2"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Tube Size2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA MEGAPRESSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 25231 Elbow P x P 1/2 x 1/2 ίντσα | AC6WQQ 36N787 252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€20.46
VIEGA LLC 25236 Elbow P x P 3/4 x 3/4 Inch | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€24.70
VIEGA LLC 25241 Ebow P x P 1 x 1 Inch | AC6WQT 36N789 252411 "x 1"1"€30.82
VIEGA LLC 25246 Ebow P x P 1-1/4 Inch | AC6WQU 36N790 252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€54.77
VIEGA LLC 25251 Elbow P x P 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€68.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25256 Αγκώνας P x P 2 x 2 ίντσα
€96.43 /μονάδα