ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Αψίδες


Allpax Οι διατρήσεις καμάρας είναι ιδανικές για διάτρηση οπών μπουλονιών με μεγέθη που κυμαίνονται από 3/16 έως 2 ίντσες. Μπορούν να ανοίξουν στρογγυλές τρύπες μεγέθους ακριβείας σε παρεμβύσματα από δέρμα, καουτσούκ, πλαστικό, λαμαρίνα και άλλα μαλακά μέταλλα. Έχουν μονοκόμματο σχέδιο που απαιτούν μόνο τη χρήση α ...f="/p/allpax/1200-series-dead-blow-hammer">σφυρί / σφυρί για το χτύπημα τους και τη δημιουργία δύναμης κρούσης.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό: Σφυρήλατο χάλυβα , Αριθμός κομματιών: 1
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςNo Of PiecesΦινίρισμα επιστρώματοςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX1821
1 1 / 2 "--2.6 "6.7 "€87.36
B
AX1817
1 1 / 4 "--1.8 "5.7 "€60.46
C
AX1815
1 1 / 8 "--1.9 "5.7 "€55.41
D
AX1824
1 1 / 8 "--2.5 "6.3 "€138.41
E
AX1814
1 1 / 16 "--1.6 "6.4 "€67.03
F
AX1823
1 3 / 4 "--2.6 "6.6 "€106.94
G
AX1819
1 3 / 8 "--2.5 "6.6 "€75.36
H
AX1816
1 3 / 16 "--1.9 "5.7 "€60.46
I
AX1822
1 5 / 8 "--2.5 "6.6 "€97.79
J
AX1818
1 5 / 16 "--1.8 "5.5 "€68.51
K
AX1820
1 7 / 17 "--2.1 "5.8 "€85.94
L
AX1813
1"--1.7 "6.6 "€46.38
M
AX1805
1 / 2 "--0.9 "4.9 "€31.08
N
AX1801
1 / 4 "--0.6 "4.8 "€28.33
O
AX1825
2"--3.3 "7.4 "€188.37
P
AX1809
3 / 4 "--1.8 "6.6 "€37.45
N
AX1803
3 / 8 "--0.6 "4.8 "€29.17
N
AX1800
3 / 16 "--0.6 "4.8 "€28.33
Q
AX1807
5 / 8 "--1.7 "6.6 "€36.17
N
AX1802
5 / 16 "--0.7 "4.85 "€29.17
R
AX1811
7 / 8 "--1.7 "6.5 "€43.75
S
AX1804
7 / 16 "--0.6 "4.8 "€30.30
T
AX1806
9 / 16 "--0.9 "4.8 "€41.47
U
AX1808
11 / 16 "--1.7 "6.6 "€37.45
V
AX1810
13 / 16 "--1.7 "6.6 "€43.75
W
AX1812
15 / 16 "--1.4 "4.9 "€46.38

Χαρακτηριστικά

  • Οι γροθιές αψίδας από την Allpax έχουν κατασκευή από σφυρήλατο χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την αποφυγή κάμψης / θραύσης υπό σκληρή χρήση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια λειτουργία.
  • Ο σχεδιασμός της καμάρας τους μεταφέρει με ασφάλεια τη δύναμη κρούσης από ένα σφυρί στη λαβή της διάτρησης στην κεφαλή κοπής.
  • Έχουν λεπτή ακονισμένη άκρη κοπής που κόβει καθαρά το υλικό της φλάντζας.
  • Η κεφαλή κοπής του εργαλείου διάτρησης είναι εξοπλισμένη με εσωτερική κωνικότητα για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό των διατρήσεων.
  • Οι γροθιές καμάρας έχουν το μέγεθός τους σφραγισμένο επάνω τους για να αποφευχθεί η τυχαία επιλογή ενός εργαλείου διάτρησης λανθασμένου μεγέθους.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να χειρίζεστε τις γροθιές αψίδας Alpax;

  • Στερεώστε την προετοιμασμένη φλάντζα σε μια επίπεδη, σκληρή επιφάνεια.
  • Σημειώστε τη θέση των οπών των μπουλονιών στη φλάντζα χρησιμοποιώντας ένα μολύβι ή μαρκαδόρο με την κατάλληλη απόσταση.
  • Μετρήστε το μέγεθος της οπής του μπουλονιού και επιλέξτε μια διάτρηση καμάρας κατάλληλου μεγέθους.
  • Τοποθετήστε την κοπτική άκρη της διάτρησης καμάρας πάνω από τη σημειωμένη οπή του μπουλονιού στη φλάντζα και χτυπήστε την άλλη άκρη με ένα σφυρί.
  • Αφαιρέστε το τρυπημένο υλικό από τη διάτρηση καμάρας και επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να ανοίξουν όλες οι τρύπες των μπουλονιών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;