Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 20623 Elbow 90 Degree P x ​​P 2-1/2 x 2-1/2 Inch | AB3ECU 1RPK1

VIEGA MEGAPRESS 20623 Ebow 90 Degree P x ​​P 2-1/2 x 2-1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ECU Μοντέλο: 20623Cross Ref: 1RPK1
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
€219.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος90 μοίρες αγκώνα
Υλικό σώματοςΧαλκός
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.93
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 20628 Elbow 90 Degree Copper P x P 3 x 3 Inch | AB3ECV 1RPK2 206283"€275.45
VIEGA LLC 20633 Ebow 90 Degree Copper P x P 4 x 4 Inch | AB3ECW 1RPK3 206334"€339.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20623 Ebow 90 Degree P x ​​P 2-1/2 x 2-1/2 Inch
€219.75 /μονάδα