VICKERS 02-142737-7 Αντλία Vane 12 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZTP 20V952

VICKERS 02-142737-7 Vane Pump 12 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZTP Μοντέλο: 02-142737-7Cross Ref: 20V952

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,004.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μονού πτερυγίου
Εκτόπισμα2.38 cu. σε./rev
Ρυθμός ροής12 gpm @ 1200 rpm και 100 psi
Θύρα εισόδου1-5 / 16 "-12 Ίσιο νήμα
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Μέγιστη. RPM1800
Ελάχ. RPM600
ΤοποθετήστεΦλάντζα SAE A 2 Bolt
Θύρα εξόδου3/4 "-16 ίσιο σπείρωμα
Τοποθεσία λιμανιούInline με είσοδο
Μέγεθος άξονα11 δόντι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8413600040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστροφή άξονα (αριστερά)
    • Στυλ άξονα (16/32 Splined)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΡυθμός ροήςΤοποθετήστεΤιμή
VICKERS 421477-7 Single Vane Pump 21 Gpm 4.13 Cubic In./rev | AB4ZQZ 20V915 421477-74.13 cu. σε./rev21 gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE B 2€2,466.77
VICKERS 416457-3 Single Vane Pump 21 Gpm 4.13 Cubic In./rev | AB4ZRA 20V916 416457-34.13 cu. σε./rev21 gpmΦλάντζα μπουλονιών SAE B 2€2,423.78
VICKERS 390102-4 Αντλία Vane 2 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZRK 20V925 390102-4.40 cu. σε./rev2 gpm @ 1200 rpm και 100 psiΦλάντζα SAE A 2 Bolt€1,191.55
VICKERS 401070-4 Vane Pump 3 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZRM 20V927 401070-4.60 cu. σε./rev3 gpm @ 1200 rpm και 100 psiΦλάντζα SAE A 2 Bolt€1,191.55
VICKERS 382087-3 Vane Pump 7 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZRX 20V936 382087-31.39 cu. σε./rev7 gpm @ 1200 rpm και 100 psiΦλάντζα SAE A 2 Bolt€1,082.52
VICKERS 382087-4 Vane Pump 7 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi | AB4ZRY 20V937 382087-41.39 cu. σε./rev7 gpm @ 1200 rpm και 100 psiΦλάντζα SAE A 2 Bolt€1,130.10
VICKERS 382092-3 Vane Pump 5 Gpm @ 1200 Rpm Και 100 Psi | AB4ZTB 20V940 382092-31.0 cu. σε./rev5 gpm @ 1200 rpm και 100 psiΦλάντζα SAE A 2 Bolt€1,130.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VICKERS 02-142737-7 Vane Pump 12 Gpm @ 1200 Rpm και 100 Psi
€2,004.98 /μονάδα