ALTRONIX Τροφοδοτικά CCTV Rack Mount


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 8.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 3.25 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 19.13 , Τέλος: Μαύρη , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 24 VAC ή 28 VAC , Ρεύμα εξόδου: 14A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία: Rack Mount , Τύπος: CCTV Ac, Rack Mount , Τάση εξόδου: 24 VAC ή 28 VAC
ΣτυλΜοντέλοΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ166D
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΤροφοδοσία 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,071.16
B
ΕΛΕΓΧΟΣ166
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΤροφοδοσία 16Fuse 24Vac @ 14A Rack€1,071.16
B
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 166C
60 Hz115 VACΤροφοδοσία 16Fuse 24Vac @ 14A Rack€1,071.16
A
VERTILINE166CD
60 Hz115 VACΤροφοδοσία 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,071.16

Τροφοδοτικά CCTV Rack Mount

Τα τροφοδοτικά βάσης rack CCTV Altronix Vertiline παρέχουν 16 ασφάλειες, προστατευμένες εξόδους ισχύος για εξοικονόμηση χώρου, πλαίσιο στήριξης σε rack που μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τοίχο ή σε ράφι. Διαθέτουν ατομικά επιλέξιμες εξόδους ισχύος 24 VAC ή 28 VAC με καταστολή υπερτάσεων για να αντιστέκονται στις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Αυτές οι συσκευές που περιλαμβάνονται στη λίστα UL προστατεύουν από βραχυκυκλώματα και θερμικές υπερφορτώσεις και παρέχουν φιλτραρισμένες και ρυθμιζόμενες εξόδους για ομαλή παροχή ρεύματος DC. Προσφέρουν φωτιζόμενους, κύριους διακόπτες αποσύνδεσης ρεύματος με διακόπτες χειροκίνητης επαναφοράς για προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και αφαιρούμενα μπλοκ ακροδεκτών με φλάντζες βιδών ασφάλισης για τη στερέωση των καλωδίων μεταξύ τους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα τροφοδοτικά με θερμοκρασίες λειτουργίας από 0 έως 49 βαθμούς C και είναι διαθέσιμα σε συχνότητες εισόδου 50Hz & 60Hz.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;