Τροφοδοτικό ALTRONIX VERTILINE166CD Rack Mount, Κύρια ασφάλεια 15A, 16 έξοδοι PTC | AE2AMR 4WCE2

ALTRONIX Τροφοδοτικό VERTILINE166CD Rack Mount, Κύρια ασφάλεια 15A, 16 έξοδοι PTC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AMR Μοντέλο: VERTILINE166CDCross Ref: 4WCE2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,071.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 16PTC 24Vac @ 14A Rack
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)8.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)3.25
Πλάτος περιβλήματος (σε.)19.13
φινίρισμαΜαύρη
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VAC ή 28 VAC
Ρεύμα εξόδου14A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Rack Mount
ΧαρακτηριστικάCCTV Ac, Rack Mount
Έξοδος τάσης24 VAC ή 28 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3825
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΕίδοςΤιμή
Τροφοδοτικό ALTRONIX VERTILINE166 CCTV Rack, Δεκαέξι Έξοδοι 24 / 28VAC | AE2AMP 4WCD9 ΕΛΕΓΧΟΣ16650 / 60 Hz115 VAC/230 VACΤροφοδοσία 16Fuse 24Vac @ 14A Rack€1,071.16
Τροφοδοτικό CCTV ALTRONIX VERTILINE166C, Κύρια ασφάλεια 15A, 16 Έξοδοι προστατευμένες με ασφάλεια | AE2AMQ 4WCE1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ 166C60 Hz115 VACΤροφοδοσία 16Fuse 24Vac @ 14A Rack€1,071.16
Τροφοδοτικό ALTRONIX VERTILINE166D, 16 επιλέξιμες έξοδοι ισχύος 24 / 28 VAC | AE2AMT 4WCE3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ166D50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΤροφοδοσία 16PTC 24Vac @ 14A Rack€1,071.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό VERTILINE166CD Rack Mount, Κύρια ασφάλεια 15A, 16 έξοδοι PTC
€1,071.16 /μονάδα