VIBCO SVRLS-5500 Pneumatic Vibrator 5500 Lb 9000 Vpm | AD8BUK 4HV25

VIBCO SVRLS-5500 Pneumatic Vibrator 5500 Lb 9000 Vpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BUK Μοντέλο: SVRLS-5500Cross Ref: 4HV25

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,943.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
CFM @ 80 PSI56
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης5500 λίβρες
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
συνολικό ύψος9.25 "
Συνολικό μήκος8 1 / 16 "
συνολικό πλάτος9.5 "
Ταχύτητα @ 80 psi9000 vpm
Τύπος δονητήΥψηλή συχνότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος δονητήDutyΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΒάσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO KA-1-3 / 4 Πνευματικός Δονητής 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€1,889.79
VIBCO KA-1-3 / 8 Πνευματικός Δονητής 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€1,840.03
VIBCO KA-2-1/2 Pneumatic Vibrator 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€2,162.17
VIBCO KA-3 Πνευματικός Δονητής 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€2,559.51
VIBCO 10-1 Πνευματικός Δονητής 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1ΈμβολοΣυνεχήςΑτσάλι80 psiΤέλος1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€300.60
VIBCO 10-1-1/4 Πνευματικός Δονητής 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4ΈμβολοΣυνεχήςΑτσάλι80 psiΤέλος2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€402.79
VIBCO 10-3 / 4 Πνευματικός Δονητής 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4ΗΤ27 10-3/4ΈμβολοΣυνεχήςΑτσάλι80 psiΤέλος1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€312.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO SVRLS-5500 Pneumatic Vibrator 5500 Lb 9000 Vpm
€1,943.14 /μονάδα