VIBCO HF-3500 Υδραυλικός δονητής | AD8BEZ 4HT20

VIBCO HF-3500 Υδραυλικός Δονητής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BEZ Μοντέλο: HF-3500Cross Ref: 4HT20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,759.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός δονητής
DutyΣυνεχής
ΔύναμηΗμιτονοειδές
GPM @ 1000 PSI2.4
Θύρα εισόδου3/4 "-16 ΣΑΕ
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Θύρα εξόδου3/4 "-16 ΣΑΕ
συνολικό ύψος9.25 "
Συνολικό μήκος12.625 "
συνολικό πλάτος10.75 "
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δύναμη @ 1000 psi (3500 λίβρες)
    • Ταχύτητα @ 800 psi (3500 VPM)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM @ 1000 PSIσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤύπος δονητήΤιμή
VIBCO B-190 Υδραυλικός δονητής | AD8BEU 4HT14 Β-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Χαμηλή συχνότητα€781.11
VIBCO B-250 Δονητής Υδραυλικός | AD8BEV 4ΗΤ15 Β-2506.55.375 "7"3.38 "Χαμηλή συχνότητα€817.91
Υδραυλικός δονητής VIBCO B-320 | AD8BEW 4HT16 Β-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Χαμηλή συχνότητα€908.00
VIBCO HC-3500 Υδραυλικός δονητής | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Τουρμπίνα€4,094.51
VIBCO HF-1500 Υδραυλικός δονητής | AD8BEY 4ΗΤ19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Τουρμπίνα€3,496.53
VIBCO HF-800 Υδραυλικός δονητής | AD8BFA 4ΗΤ21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Τουρμπίνα€2,937.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO HF-3500 Υδραυλικός Δονητής
€3,759.68 /μονάδα