Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO B-190 Υδραυλικός δονητής | AD8BEU 4HT14

VIBCO Β-190 Δονητής Υδραυλικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BEU Μοντέλο: B-190Cross Ref: 4HT14
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
€781.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου3320 λίβρες
DutyΣυνεχής
ΔύναμηΗμιτονοειδές
GPM @ 1000 PSI6.5
Θύρα εισόδου3 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Θύρα εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος4.375 "
Συνολικό μήκος5.25 "
συνολικό πλάτος3.25 "
Τύπος δονητήΧαμηλή συχνότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δύναμη @ 1000 psi (488 λίβρες)
    • Ταχύτητα @ 800 psi (7400 VPM)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM @ 1000 PSIσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤύπος δονητήΤιμή
VIBCO B-250 Δονητής Υδραυλικός | AD8BEV 4ΗΤ15 Β-2506.55.375 "7"3.38 "Χαμηλή συχνότητα€817.91
Υδραυλικός δονητής VIBCO B-320 | AD8BEW 4HT16 Β-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Χαμηλή συχνότητα€908.00
VIBCO HC-3500 Υδραυλικός δονητής | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Τουρμπίνα€4,094.51
VIBCO HF-1500 Υδραυλικός δονητής | AD8BEY 4ΗΤ19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Τουρμπίνα€3,496.53
VIBCO HF-3500 Υδραυλικός δονητής | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Τουρμπίνα€3,759.68
VIBCO HF-800 Υδραυλικός δονητής | AD8BFA 4ΗΤ21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Τουρμπίνα€2,937.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO Β-190 Δονητής Υδραυλικός
€781.11 /μονάδα