Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO GIO-130 Πνευματικός Δονητής 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14Κ261

VIBCO GIO-130 Πνευματικός Δονητής 75 Lb 8000 Vpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6NNL Μοντέλο: GIO-130Σταυρός: 14K261

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€230.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου750 λίβρες
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi67
dB @ 80 psi67
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης75 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό υψηλής πυκνότητας
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
ΒάσηΠαγκόσμιος
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A326
Θύρα εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος2.25 "
Συνολικό μήκος3.75 "
συνολικό πλάτος1.875 "
Ταχύτητα @ 60 psi8000 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi10,500 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO GIO-100 Πνευματικός Δονητής 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 ΓΙΟ-1002"3.25 "1.625 "€213.61
VIBCO GIO-160 Πνευματικός Δονητής 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 ΓΙΟ-1602 9 / 16 "4.125 "2"€235.96
VIBCO GIO-190 Πνευματικός Δονητής 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263 ΓΙΟ-1902 9 / 16 "4.125 "2"€259.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO GIO-130 Πνευματικός Δονητής 75 Lb 8000 Vpm
€230.41 /μονάδα