Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρικός δονητής VIBCO DC-20 3.70a 12vdc 1-phase | AD8ANZ 4HP58

VIBCO DC-20 Electric Vibrator 3.70a 12vdc 1-φασικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ANZ Μοντέλο: DC-20Cross Ref: 4HP58

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€486.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός δονητής
Ενισχυτές3.70
Τύπος ρουλεμάνΠροκαθορισμένο
Χωρητικότητα βάρους δοχείου200 λίβρες
dBA74
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό
Υλικό κουδουνιούΜαντεμένια
ΔύναμηΜηχανικά ρυθμιζόμενο
Βαθμολογία δύναμης20 λίβρες
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Θέση τοποθέτησηςΠαγκόσμιος
συνολικό ύψος3.5 "
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος5"
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC
Ταχύτητα3500 vpm
Τύπος δονητήΠου λειτουργούν με μπαταρία
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7145
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτέςdBAΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠηγή ενέργειαςΤαχύτηταΤύπος δονητήΤιμή
Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO DC-100 12a 12vdc 1-phase | AD8ANY 4HP57 DC-1004.25 "12726.75 "6"Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC4000 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€838.91
Ηλεκτρικός δονητής VIBCO DC-300 16a 12vdc 1-phase | AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC4000 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€1,376.75
Ηλεκτρικός δονητής VIBCO DC-700 25a 12vdc 1-phase | AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC6000 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€1,393.51
Ηλεκτρικός δονητής VIBCO US-100 0.65a 115vac 1 φάση | AD8AYF 4HR20 ΗΠΑ-1004.25 "0.65786.75 "6"Ηλεκτρικό10,000 vpmΥψηλή συχνότητα€1,043.19
VIBCO US-900 Ηλεκτρικός Δονητής 4.50a 115vac 1 φάσης | AD8AYG 4HR23 ΗΠΑ-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "Ηλεκτρικό10,000 vpmΥψηλή συχνότητα€2,037.14
VIBCO DC-3500 Ηλεκτρικός Δονητής 60a 12vdc 1-phase | AE9NYN 6L765 DC-35009.5 "607012 "10 "Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC4000 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€1,586.37
Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO DC-1600 32a 12vdc 1-phase | AE9NYP 6L766 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC5000 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€1,745.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO DC-20 Electric Vibrator 3.70a 12vdc 1-φασικό
€486.82 /μονάδα