Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO DC-1600 32a 12vdc 1-phase | AE9NYP 6L766

VIBCO DC-1600 Electric Vibrator 32a 12vdc 1-φασικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NYP Μοντέλο: DC-1600Σταυρός: 6L766

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,745.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός δονητής
Ενισχυτές32
Τύπος ρουλεμάνΠροκαθορισμένο
Χωρητικότητα βάρους δοχείου10,000 λίβρες
dBA82
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό
Υλικό κουδουνιούΜαντεμένια
ΔύναμηΜηχανικά ρυθμιζόμενο
Βαθμολογία δύναμης1000 λίβρες
Μέγιστη. Θερμ.104 βαθμοί F
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Θέση τοποθέτησηςΠαγκόσμιος
συνολικό ύψος6.25 "
Συνολικό μήκος11.25 "
συνολικό πλάτος5.625 "
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC
Ταχύτητα5000 vpm
Τύπος δονητήΠου λειτουργούν με μπαταρία
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.445
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτέςdBAΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠηγή ενέργειαςΤαχύτηταΤύπος δονητήΤιμή
Ηλεκτρικός Δονητής VIBCO DC-100 12a 12vdc 1-phase | AD8ANY 4HP57 DC-1004.25 "12726.75 "6"Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC4000 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€838.91
Ηλεκτρικός δονητής VIBCO DC-20 3.70a 12vdc 1-phase | AD8ANZ 4HP58 DC-203.5 "3.70745"5"Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC3500 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€486.82
Ηλεκτρικός δονητής VIBCO DC-300 16a 12vdc 1-phase | AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC4000 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€1,376.75
Ηλεκτρικός δονητής VIBCO DC-700 25a 12vdc 1-phase | AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC6000 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€1,393.51
Ηλεκτρικός δονητής VIBCO US-100 0.65a 115vac 1 φάση | AD8AYF 4HR20 ΗΠΑ-1004.25 "0.65786.75 "6"Ηλεκτρικό10,000 vpmΥψηλή συχνότητα€1,043.19
VIBCO US-900 Ηλεκτρικός Δονητής 4.50a 115vac 1 φάσης | AD8AYG 4HR23 ΗΠΑ-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "Ηλεκτρικό10,000 vpmΥψηλή συχνότητα€2,037.14
VIBCO DC-3500 Ηλεκτρικός Δονητής 60a 12vdc 1-phase | AE9NYN 6L765 DC-35009.5 "607012 "10 "Ηλεκτρική - Μπαταρία 12 VDC4000 vpmΠου λειτουργούν με μπαταρία€1,586.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO DC-1600 Electric Vibrator 32a 12vdc 1-φασικό
€1,745.85 /μονάδα