VESTIL WMD-4252 Παλέτα συγκολλημένου σύρματος από γαλβανισμένο χάλυβα, μέγεθος 42 ίντσες x 52 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CHN Μοντέλο: WMD-4252

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€125.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα καλωδίων παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Beam Πλάτος108 "
Χωρητικότητα2500 lbs.
Χωρητικότητα ανά τμήμα2500 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος42 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ταιριάζει με Step Beam1 1 / 2 "
Gauge13 γκα
Ύψος1.5 "
Μήκος42 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Δύο108 "
Πλάτος52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)132.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VESTIL WMD-4246 Παλέτα με συγκολλημένο σύρμα από γαλβανισμένο χάλυβα, μέγεθος 42 ιντσών x 46 ίντσες | AG8CHM WMD-424646 "€110.04
VESTIL WMD-4258 Παλέτα με συγκολλημένο σύρμα από γαλβανισμένο χάλυβα, μέγεθος 42 ιντσών x 58 ίντσες | AG8CHP WMD-425858 "€130.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WMD-4252 Παλέτα συγκολλημένου σύρματος από γαλβανισμένο χάλυβα, μέγεθος 42 ίντσες x 52 ίντσες
€125.81 /μονάδα