VESTIL WMD-4246 Παλέτα συγκολλημένου σύρματος από γαλβανισμένο χάλυβα, μέγεθος 42 ίντσες x 46 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CHM Μοντέλο: WMD-4246

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€110.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα καλωδίων παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Beam Πλάτος96 "
Χωρητικότητα2500 lbs.
Χωρητικότητα ανά τμήμα2500 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Βάθος42 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ταιριάζει με Step Beam1 1 / 2 "
Gauge13 γκα
Ύψος1.5 "
Μήκος42 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ανθεκτικό στη σκουριάΝαι
Δύο96 "
Πλάτος46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)116.84
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Vestil ΔΟΚΟΣ-S-960 Παλέτες Racking Step Beams: Παρέχουν δομική ακεραιότητα και ομοιομορφία στην παλέτα και έχουν επιφάνεια ανθεκτική στη σκουριά και τις γρατσουνιές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός καναλιού C και ενός καναλιού U;

Α. Τα κανάλια είναι μεταλλικές λωρίδες που σχηματίζονται σε ένα συγκεκριμένο σχήμα, όπως ένα J / C / U. Τα κανάλια U έχουν δύο πλευρές ίσου μεγέθους προσαρτημένες στο κάτω μέρος του καναλιού. Μοιάζουν με κανάλια C, αλλά οι πλευρές του καναλιού C είναι μικρότερες από το πλάτος του κάτω μέρους του καναλιού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VESTIL WMD-4252 Παλέτα συγκολλημένου σύρματος από γαλβανισμένο χάλυβα, 42 ίντσες x 52 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ8ΧΝ WMD-425252 "€125.81
VESTIL WMD-4258 Παλέτα με συγκολλημένο σύρμα από γαλβανισμένο χάλυβα, μέγεθος 42 ιντσών x 58 ίντσες | AG8CHP WMD-425858 "€130.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WMD-4246 Παλέτα συγκολλημένου σύρματος από γαλβανισμένο χάλυβα, μέγεθος 42 ίντσες x 46 ίντσες
€110.04 /μονάδα