ALTRONIX Φορτιστές τροφοδοσίας, εκτός σύνδεσης


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Φαινολικό ή φίμπεργκλας , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Τροφοδοσία / φορτιστής εκτός σύνδεσης
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OLS20
1.3 "Τροφοδοσία Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 1A ή 24 VDC @ 500mA12 VDC ή 24 VDC2.6 "€72.96
B
OLS200
2.13 "Τροφοδοσία Off Line 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€282.08

Φορτιστές τροφοδοσίας, εκτός σύνδεσης

Η Altronix προσφέρει τροφοδοτικό / φορτιστές εκτός σύνδεσης για τη μετατροπή μιας εισόδου 115 VAC, 50 / 60 Hz σε έξοδο 12 ή 24 VDC, συνεχούς ρεύματος τροφοδοσίας. Παρέχουν φιλτραρισμένη και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έξοδο και μεταβαίνουν αυτόματα σε μπαταρία αναμονής όταν διακοπεί το AC. Αυτές οι μονάδες μπορούν να περιορίσουν τα ρεύματα υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος και είναι ενσωματωμένες με ενδείξεις LED για να δείχνουν την είσοδο AC και την έξοδο DC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;