Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX OLS200 Τροφοδοσία Off Line 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2

ALTRONIX OLS200 Τροφοδοτικό Off Line 12vdc @ 10a 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LDV Μοντέλο: OLS200Cross Ref: 4TGH2
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
€282.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία Off Line 12 VDC @ 10A 115V
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος2.13 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
Μήκος8.1 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής εκτός σύνδεσης
Έξοδος τάσης12 VDC
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
Τροφοδοτικό ALTRONIX OLS20 Off Line | AD9LDU 4TGH1 OLS201.3 "Τροφοδοσία Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 1A ή 24 VDC @ 500mA12 VDC ή 24 VDC2.6 "€72.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX OLS200 Τροφοδοτικό Off Line 12vdc @ 10a 115v
€282.08 /μονάδα