Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό ALTRONIX OLS20 Off Line | AD9LDU 4TGH1

ALTRONIX Τροφοδοτικό OLS20 Off Line

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LDU Μοντέλο: OLS20Cross Ref: 4TGH1
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
€72.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1.3 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
Μήκος3.1 "
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 1A ή 24 VDC @ 500mA
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής εκτός σύνδεσης
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC
Πλάτος2.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)7.94
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX OLS200 Τροφοδοσία Off Line 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2 OLS2002.13 "Τροφοδοσία Off Line 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€282.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό OLS20 Off Line
€72.96 /μονάδα