Λεκάνη συγκράτησης VESTIL VSRB-WS-2 με διαχωριστικά τοιχώματα, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG8BZX

VESTIL VSRB-WS-2 Λεκάνη συγκράτησης με διαχωριστικά τοιχώματα, 1200 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BZX Μοντέλο: VSRB-WS-2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,187.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πλατφόρμας Drum Spill
Μήκος βραχιόνων18.5 "
Πλάτος βραχίονα23 "
Χωρητικότητα1,200 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος55 "
Ύψος σε χρήση18 1/2 πόδια
Μήκος54 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων2
συνολικό ύψος55 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος34 "
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 144
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL VSRB-WS-4 Λεκάνη συγκράτησης με διαχωριστικά τοιχώματα, 2400 Lb. Χωρητικότητα | AG8BZY VSRB-WS-453 "55 "50 "€3,748.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSRB-WS-2 Λεκάνη συγκράτησης με διαχωριστικά τοιχώματα, 1200 Lb. Χωρητικότητα
€3,187.11 /μονάδα