VESTIL VSRB-WS-4 Λεκάνη συγκράτησης με διαχωριστικά τοιχώματα, 2400 Lb. Χωρητικότητα | AG8BZY

VESTIL VSRB-WS-4 Λεκάνη συγκράτησης με διαχωριστικά τοιχώματα, 2400 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BZY Μοντέλο: VSRB-WS-4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,748.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πλατφόρμας Drum Spill
Μήκος βραχιόνων18.5 "
Πλάτος βραχίονα23 "
Χωρητικότητα2,400 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος53 "
Ύψος σε χρήση18 1/2 πόδια
Μήκος55 "
Χωρητικότητα φορτίου2400 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων4
συνολικό ύψος53 "
Συνολικό μήκος55 "
συνολικό πλάτος50 "
Πλάτος50 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 184.5
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Λεκάνη συγκράτησης VESTIL VSRB-WS-2 με διαχωριστικά τοιχώματα, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG8BZX VSRB-WS-255 "54 "34 "€3,187.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSRB-WS-4 Λεκάνη συγκράτησης με διαχωριστικά τοιχώματα, 2400 Lb. Χωρητικότητα
€3,748.46 /μονάδα