HAMILTON Σειρά MD, άκαμπτη πλάκα


Φίλτρα
Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Οχι , Ομάδα προϊόντων Caster: Άκαμπτος τροχός , Caster Temp. Διαθέσιμο εύρος: Ναι , Τύπος Caster: Άκαμπτος , Σχήμα τροχού τροχού: Αρχικό , Εκτεταμένος δυνητικός πελάτης: Οχι , Φινίρισμα πλαισίου: Γκρι σμάλτο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 7 7 x " , Τύπος κλειδώματος: Δεν περιλαμβάνεται κλειδαριά , Διάμετρος μπουλονιών τοποθέτησης: 5 / 8 " , Εξωτερική απόσταση οπών μπουλονιών: 7 7 x " , Μέγεθος πιάτου: 8-1/2 x 8-1/2" , Πάχος πλάκας: 0.5 " , Τύπος πιάτου: D , Ακτίνα περιστροφής: 0"
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
R-MD-63FST
10 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-630-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός6"€646.54
B
R-MD-83SYT
11 "3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-830-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε8"€693.00
A
R-MD-84FST
11 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-840-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός8"€741.88
C
R-MD-83FST
11 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-830-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός8"€644.16
D
R-MD-83ΝΥΒ
11 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.ΝάιλονΑρ. Όχι. W-630-NYB-1-1 / 4-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΜαύρη8"€769.64
E
R-MD-103FST
13 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-1030-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός10 "€736.33
F
R-MD-103ΝΥΒ
13 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.ΝάιλονΑρ. Όχι. W-830-NYB-1-1 / 4-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΜαύρη10 "€931.32
G
R-MD-104FST
13 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-1040-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός10 "€789.65
H
R-MD-104SYT
13 "3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε10 "€1,049.19
I
R-MD-124ΝΥΒ
15.5 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Νάιλον23ΕΕ92-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείαςΜαύρη12 "€1,448.70
J
R-MD-124SYT
15.5 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε12 "€1,098.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;