HAMILTON R-MD-84FST Άκαμπτη πλάκα Caster 17000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AE6VNZ 5VG51

HAMILTON R-MD-84FST Rigid Plate Caster 17000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VNZ Μοντέλο: R-MD-84FSTCross Ref: 5VG51

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€741.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεγαλύτερο από 6000 lb.
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Δοσίμετρο179 BHN
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού7 7 x "
Αξιολόγηση φορτίου17,000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού7 7 x "
συνολικό ύψος11 "
Μέγεθος πλάκας8-1/2 x 8-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςD
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-840-FST-1-1 / 4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνικός κύλινδρος
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON R-MD-103FST Άκαμπτη πλάκα Caster 16000 Lb. Διάμετρος 10 ιντσών | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-1030-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός10 "€736.33
HAMILTON R-MD-104FST Άκαμπτη πλάκα Caster 18000 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-1040-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός10 "€789.65
HAMILTON R-MD-104SYT Άκαμπτη πλάκα Caster 5000 Lb Διάμετρος 10 ιντσών | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε10 "€1,049.19
HAMILTON R-MD-124SYT Άκαμπτη πλάκα Caster 6000 Lb Διάμετρος 12 ιντσών | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.πολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε12 "€1,098.96
HAMILTON R-MD-63FST Άκαμπτη πλάκα Caster 12000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-630-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός6"€646.54
HAMILTON R-MD-83FST Άκαμπτη πλάκα Caster 14000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Μεγαλύτερο από 6000 lb.Σφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-830-FST-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός8"€644.16
HAMILTON R-MD-83SYT Άκαμπτη πλάκα Caster 3500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-830-SYT-1-1 / 4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΜπλε8"€693.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-MD-84FST Rigid Plate Caster 17000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€741.88 /μονάδα