VESTIL VPFG-885 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 90 ίντσες x Ύψος 96 ίντσες | AG8BWW

VESTIL VPFG-885 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 90 ίντσες x Ύψος 96 ίντσες

Στοιχείο: AG8BWW Μοντέλο: VPFG-885
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,235.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύλη ασφαλείας
Σύμπτυξη ύψους8 1/2 πόδια
Πτυσσόμενο πλάτος11 "
Συμπτυγμένο πλάτος ανά πύλη11 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος1 1 / 2 "
Εκτεταμένο ύψος8 πόδια.
Gauge14 γκα
Ύψος102 "
Ύψος σε χρήση8 πόδια.
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Πτυσσόμενων Πυλών2
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος6 έως 8 πόδια
Τροχός Dia.2"
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.55
Ύψος πλοίου (cm)243.84
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)228.6
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πύληςΠλάτος πύληςΎψοςΎψος σε χρήσηΠλάτοςΤιμή
VESTIL VPFG-1065 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 144 ίντσες x Ύψος 72 ίντσες | AG8BVP VPFG-106572 "120 "78 "6 πόδια.120 "€1,077.97
RFQ
VESTIL VPFG-1070 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 144 ίντσες x Ύψος 78 ίντσες | AG8BVQ VPFG-1070--84 "6 1/2 πόδια120 "€1,141.12
RFQ
VESTIL VPFG-1075 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 144 ίντσες x Ύψος 84 ίντσες | AG8BVR VPFG-1075--90 "7 πόδια.120 "€1,201.10
RFQ
VESTIL VPFG-1080 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 144 ίντσες x Ύψος 90 ίντσες | AG8BVT VPFG-108090 "120 "96 "7 1/2 πόδια120 "€1,264.24
RFQ
VESTIL VPFG-1085 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 144 ίντσες x Ύψος 96 ίντσες | AG8BVU VPFG-1085--102 "8 πόδια.120 "€1,327.10
RFQ
VESTIL VPFG-1265 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 138 ίντσες x Ύψος 72 ίντσες | AG8BVV VPFG-1265--78 "6 πόδια.144 "€1,155.27
RFQ
VESTIL VPFG-1270 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 138 ίντσες x Ύψος 78 ίντσες | AG8BVW VPFG-1270--84 "6 1/2 πόδια144 "€1,235.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VPFG-885 Διπλή Πτυσσόμενη Πύλη Ψαλιδιού, Γαλβανισμένη, Μήκος 90 ίντσες x Ύψος 96 ίντσες
€1,235.58 /μονάδα