VESTIL VHR-35-58 Καρούλι σωλήνα με ελατήριο, 35 πόδια 1/2 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BRF Μοντέλο: VHR-35-58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€548.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος18 "
Συμβατότητα σωλήνα1 / 2 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα35 πόδια.
Μήκος19.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Δυνατότητα μήκους σωλήνα35 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθέτηση ΤύποςΤροχός
Μήκος πλάκας6 1 / 2 "
Πλάτος πλάκας5 1 / 2 "
Συνιστώμενη χρήσηΓια χρήση μόνο με αέρα και νερό
Είσοδος κυλίνδρου0.5
ΡυθμιστήςΟχι
Τύπος επιστροφήςΕπιστροφή με ελατήριο
ΧαρακτηριστικάA
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)48.9
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8414904175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
VESTIL VHR-17-46 Καρούλι σωλήνα με ελατήριο, 17 πόδια 3/8 ίντσας. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 πόδια.15 "A6"€493.90
VESTIL VHR-20-44 Καρούλι σωλήνα με ελατήριο, 20 πόδια 1/4 ίντσας. | AG8BRC VHR-20-4415 "1 / 4 "20 πόδια.15 "A6.25 "€264.68
VESTIL VHR-50-78 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με ελατήριο, διάμετρος 50 πόδια 1/2 ίντσας. | AG8BRH VHR-50-7819.75 "1 / 2 "50 πόδια.21 "B8.25 "€571.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHR-35-58 Καρούλι σωλήνα με ελατήριο, 35 πόδια 1/2 ίντσας.
€548.33 /μονάδα