VESTIL VHR-20-44 Καρούλι σωλήνα με ελατήριο, 20 πόδια 1/4 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BRC Μοντέλο: VHR-20-44

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€264.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος15 "
Συμβατότητα σωλήνα1 / 4 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα20 πόδια.
Μήκος15 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Δυνατότητα μήκους σωλήνα20 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες φά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθέτηση ΤύποςΤροχός
Συνιστώμενη χρήσηΓια χρήση μόνο με αέρα και νερό
Είσοδος κυλίνδρου0.25
ΡυθμιστήςΟχι
Τύπος επιστροφήςΕπιστροφή με ελατήριο
ΧαρακτηριστικάA
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8414904175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
VESTIL VHR-17-46 Καρούλι σωλήνα με ελατήριο, 17 πόδια 3/8 ίντσας. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 πόδια.15 "A6"€493.90
VESTIL VHR-35-58 Καρούλι σωλήνα με ελατήριο, 35 πόδια 1/2 ίντσας. | AG8BRF VHR-35-5818 "1 / 2 "35 πόδια.19.25 "A8"€548.33
VESTIL VHR-50-78 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με ελατήριο, διάμετρος 50 πόδια 1/2 ίντσας. | AG8BRH VHR-50-7819.75 "1 / 2 "50 πόδια.21 "B8.25 "€571.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHR-20-44 Καρούλι σωλήνα με ελατήριο, 20 πόδια 1/4 ίντσας.
€264.68 /μονάδα