VESTIL VHPT-SL-LEG-36 Semi live Skid Leg, για φορτηγά πλατφόρμας σκληρού ξύλου 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BQZ Μοντέλο: VHPT-SL-LEG-36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€118.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόδι
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.5 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος7.625 "
Μήκος4.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συμπεριλαμβάνεται υλικό τοποθέτησηςΟχι
Χρήση μεΦορτηγό πλατφόρμας σκληρού ξύλου
Πλάτος31.25 "
Δουλεύει μεVHPT-SL-JACK

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)19.37
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)81.92
Κωδικός ΕΣ8716905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VESTIL VHPT-SL-LEG-24 Semi live Skid Leg, για φορτηγά πλατφόρμας σκληρού ξύλου 24 ιντσών | AG8BQW VHPT-SL-LEG-2419.38 "€93.01
VESTIL VHPT-SL-LEG-27 Semi live Skid Leg, για φορτηγά πλατφόρμας σκληρού ξύλου 27 ιντσών | AG8BQX VHPT-SL-LEG-2722.25 "€101.54
VESTIL VHPT-SL-LEG-30 Semi live Skid Leg, για φορτηγά πλατφόρμας σκληρού ξύλου 30 ιντσών | AG8BQY VHPT-SL-LEG-3025.25 "€113.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHPT-SL-LEG-36 Semi live Skid Leg, για φορτηγά πλατφόρμας σκληρού ξύλου 36 ιντσών
€118.71 /μονάδα