VESTIL VHPS-NM-1000-AA Εγχειρίδιο στοίβαξης υδραυλικής αντλίας χειρός, στενός ιστός, μήκος πιρουνιού 30 ιντσών

Στοιχείο: CE4RQR Μοντέλο: VHPS-NM-1000-AA
€2,687.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική στοίβαξη
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος47.25 "
Μήκος περονοφόρου30 "
Πλάτος περονοφόρου3.13 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος78.38 "
Πλάτος ποδιού4.75 "
Αντλία ανύψωσης ανά λαβή3 / 4 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης62 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια50 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2.13 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών6.25 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια35.44 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Εύρος εξυπηρέτησης2 1/8 "έως 62"
Πλάτος54.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΡυθμιζόμενα πιρούνιαΡυθμιζόμενα πόδιαΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΕύρος εξυπηρέτησηςΠλάτοςΤιμή
Εγχειρίδιο VESTIL VHPS-NM-1000-FF Υδραυλική αντλία χειρός στοίβαγμα, στενός ιστός, μήκος 42 ιντσών πιρούνι | CE4RQT VHPS-NM-1000-FF58.5 "ΟχιΟχι3.5 "21.63 "21.63 "3 1/2 "έως 62"27.38 "€2,389.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHPS-NM-1000-AA Εγχειρίδιο στοίβαξης υδραυλικής αντλίας χειρός, στενός ιστός, μήκος πιρουνιού 30 ιντσών
€2,687.45 /μονάδα