VESTIL VHPS-NM-1000-FF Χειροκίνητος στοίβακτης υδραυλικής αντλίας χειρός, στενός ιστός, μήκος πιρουνιού 42 ιντσών

Στοιχείο: CE4RQT Μοντέλο: VHPS-NM-1000-FF
€2,389.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική στοίβαξη
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΟχι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΟχι
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος61.8125 "
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου5.31 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2.9 "
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος77.75 "
Πλάτος ποδιού5.31 "
Αντλία ανύψωσης ανά λαβή3 / 4 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης62 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού58.5 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.5 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών21.63 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια21.63 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5.9 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Εύρος εξυπηρέτησης3 1/2 "έως 62"
Πλάτος27.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΡυθμιζόμενα πιρούνιαΡυθμιζόμενα πόδιαΕλάχ. Ύψος ανύψωσηςΕλάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιώνΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΕύρος εξυπηρέτησηςΠλάτοςΤιμή
Εγχειρίδιο VESTIL VHPS-NM-1000-AA Υδραυλική αντλία χειρός στοίβαγμα, στενός ιστός, μήκος 30 ιντσών πιρούνι | CE4RQR VHPS-NM-1000-AA40.12 "ΝαιΝαι2.13 "6.25 "35.44 "2 1/8 "έως 62"54.75 "€2,687.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHPS-NM-1000-FF Χειροκίνητος στοίβακτης υδραυλικής αντλίας χειρός, στενός ιστός, μήκος πιρουνιού 42 ιντσών
€2,389.51 /μονάδα