VESTIL Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα VD-79, διογκωμένο μέγεθος 73 ιντσών

Στοιχείο: AG8BMD Μοντέλο: VD-79
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€488.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη Πύλη
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1 1 / 2 "
Διευρυμένο ύψος73 "
Ύψος79 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιευρυμένο ύψοςΎψος πύληςΎψοςΤιμή
VESTIL VD-63 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 57 ιντσών | AG8BMA VD-63Ασημί γκρι57 "77 "63 "€437.96
VESTIL VD-68 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 60 ιντσών | AG8BMB VD-68Ασημένιο60 "-66 "€448.08
VESTIL VD-73 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 67 ιντσών | AG8BMC VD-73Ασημένιο67 "-73 "€466.56
RFQ
VESTIL VD-81 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 75 ιντσών | AG8BME VD-81Ασημένιο75 "-81 "€498.20
RFQ
VESTIL VD-83 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 77 ιντσών | AG8BMF VD-83Ασημί γκρι77 "75 "83 "€508.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα VD-79, διογκωμένο μέγεθος 73 ιντσών
€488.10 /μονάδα