VESTIL Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα VD-83, διογκωμένο μέγεθος 77 ιντσών

Είδος: AG8BMF Μοντέλο: VD-83
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€508.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη Πύλη
ΧρώμαΑσημί γκρι
Τύπος επαφήςΠάνω από το έδαφος
Βάθος1 1 / 2 "
Διευρυμένο ύψος77 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Μετρητής πλαισίου10 γκα
Ύψος πύλης75 "
Στυλ πύληςΤετράγωνο, 4 γωνίες συγκολλημένες
Πάχος πύλης1 1 / 2 "
Πλάτος πύλης48 "
Ύψος83 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΧαρακτηριστικάWalk Gate, Single Panel
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιευρυμένο ύψοςΎψος πύληςΎψοςΤιμή
VESTIL VD-63 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 57 ιντσών | AG8BMA VD-63Ασημί γκρι57 "77 "63 "€437.96
VESTIL VD-68 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 60 ιντσών | AG8BMB VD-68Ασημένιο60 "-66 "€448.08
VESTIL VD-73 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 67 ιντσών | AG8BMC VD-73Ασημένιο67 "-73 "€466.56
RFQ
VESTIL VD-79 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 73 ιντσών | AG8BMD VD-79Ασημένιο73 "-79 "€488.10
RFQ
VESTIL VD-81 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 75 ιντσών | AG8BME VD-81Ασημένιο75 "-81 "€498.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα VD-83, διογκωμένο μέγεθος 77 ιντσών
€508.12 /μονάδα