VESTIL Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα VD-63, διογκωμένο μέγεθος 57 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BMA Μοντέλο: VD-63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη Πύλη
ΧρώμαΑσημί γκρι
Τύπος επαφήςΠάνω από το έδαφος
Βάθος1 1 / 2 "
Διευρυμένο ύψος57 "
Στυλ περίφραξηςΠλέγμα
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Μετρητής πλαισίου10 γκα
Ύψος πύλης77 "
Στυλ πύληςΤετράγωνο, 4 γωνίες συγκολλημένες
Πάχος πύλης1 1 / 2 "
Πλάτος πύλης48 "
Ύψος63 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΧαρακτηριστικάWalk Gate, Single Panel
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιευρυμένο ύψοςΎψος πύληςΎψοςΤιμή
VESTIL VD-68 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 60 ιντσών | AG8BMB VD-68Ασημένιο60 "-66 "€448.08
VESTIL VD-73 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 67 ιντσών | AG8BMC VD-73Ασημένιο67 "-73 "€466.56
RFQ
VESTIL VD-79 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 73 ιντσών | AG8BMD VD-79Ασημένιο73 "-79 "€488.10
RFQ
VESTIL VD-81 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 75 ιντσών | AG8BME VD-81Ασημένιο75 "-81 "€498.20
RFQ
VESTIL VD-83 Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα, διογκωμένο μέγεθος 77 ιντσών | AG8BMF VD-83Ασημί γκρι77 "75 "83 "€508.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Πύλη ψαλιδιού από γαλβανισμένο χάλυβα VD-63, διογκωμένο μέγεθος 57 ιντσών
€437.96 /μονάδα