VESTIL UNI-P-5448-4 Portable Uni tilt, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BHH Μοντέλο: UNI-P-5448-4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,287.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
καλώδιο Μήκος2 πόδια.
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "x 7 1 / 2"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος24 "
Μήκος51.5 "
Ύψος επιπέδου12 "
Ύψος χειλιών12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης40 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP2 hp
ΚίνησηΦορητός
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί, Ηλεκτρικό
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας54 "
Μήκος καλωδίου ισχύος2 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Μονάδα ισχύοςΕσωτερικός
Τάση460V AC
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 685.8
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)130.81
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL UNI-P-4848-4 Portable Uni tilt, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG8BHG UNI-P-4848-448 "€9,703.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL UNI-P-5448-4 Portable Uni tilt, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος
€10,287.40 /μονάδα