BRADY Σωλήνας σωληνώσεων, ψεκαστήρας πυρκαγιάς


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Red , Χρώμα μύθου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41475
-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€175.85
B
73927
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€61.75
A
15592
-12 "Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€184.98
B
20466
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€39.06
C
4127-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€14.18
C
4127-C
2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2.5 "€21.18
D
7268-1
2-1/2" to 7-7/8"1.125 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
E
4127-Α
3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο11 / 16 "€8.54
F
7268-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
G
7268-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.88
C
4127-D
4 έως 6 "3.187 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο3.187 "€28.11
H
4127-F
6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€24.20
D
7268-1Ην
8 "και μεγαλύτερο1.125 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
H
4127-G
8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.89
H
4127-Η
10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;