Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4127-D Σωλήνας Ψεκαστήρας Fire Red 4 to 6 In | AC9JCP 3GUG3

BRADY 4127-D Pipe Marker Sprinkler Fire Red 4 έως 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9JCP Μοντέλο: 4127-DCross Ref: 3GUG3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουRed
Ταιριάζει με Pipe OD4 έως 6 "
Ύψος3.187 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος3.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4127-A Pipe Marker Sprinkler Fire 3/4 έως 1-3/8 In | AC9HZM 3GTW4 4127-Α3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο11 / 16 "€8.54
BRADY 7268-1HV Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AC9JAU 3GTZ9 7268-1Ην8 "και μεγαλύτερο1.125 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
BRADY 4127-C Pipe Marker Sprinkler Fire 2-1/2 έως 3-7/8 In | AC9JCF 3GUF2 4127-C2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2.5 "€21.18
BRADY 7268-3C Σωλήνας Ψεκαστήρας Fire R To 3/4 In | AE3ABK 5ADW9 7268-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 4127-F Σωλήνας Ψεκαστήρας Fire R 6 To 7-7 / 8 In | AE4KWG 5LFK2 4127-F6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€24.20
BRADY 4127-G Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 έως 9-7 / 8 In | AE4KWH 5LFK3 4127-G8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.89
BRADY 4127-H Σωλήνας Ψεκαστήρας Fire Red 10 έως 15 In | AE4KWJ 5LFK4 4127-Η10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€42.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4127-D Pipe Marker Sprinkler Fire Red 4 έως 6 In
€28.11 /μονάδα