Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4127-B Σωλήνας Ψεκαστήρας Πυρκαγιά 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE9ARK 6H742

BRADY 4127-B Pipe Marker Sprinkler Fire 1-1/2 έως 2-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ARK Μοντέλο: 4127-BΣταυρός: 6H742
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
€14.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουRed
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)19.94
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4127-A Pipe Marker Sprinkler Fire 3/4 έως 1-3/8 In | AC9HZM 3GTW4 4127-Α3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο11 / 16 "€8.54
BRADY 7268-1HV Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AC9JAU 3GTZ9 7268-1Ην8 "και μεγαλύτερο1.125 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
BRADY 4127-C Pipe Marker Sprinkler Fire 2-1/2 έως 3-7/8 In | AC9JCF 3GUF2 4127-C2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2.5 "€21.18
BRADY 4127-D Σωλήνας Ψεκαστήρας Fire Red 4 to 6 In | AC9JCP 3GUG3 4127-D4 έως 6 "3.187 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο3.187 "€28.11
BRADY 7268-3C Σωλήνας Ψεκαστήρας Fire R To 3/4 In | AE3ABK 5ADW9 7268-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 4127-F Σωλήνας Ψεκαστήρας Fire R 6 To 7-7 / 8 In | AE4KWG 5LFK2 4127-F6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο8"€24.20
BRADY 4127-G Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 έως 9-7 / 8 In | AE4KWH 5LFK3 4127-G8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€33.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4127-B Pipe Marker Sprinkler Fire 1-1/2 έως 2-3/8 In
€14.18 /μονάδα