VESTIL ULM-HTL-2149-20 High Tote Lifter, 2000 Lb. Capacity, 21 Inch Width, 45 Inch Length | CE4RKA

VESTIL ULM-HTL-2149-20 High Tote Lifter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος 21 ίντσες, μήκος 45 ίντσες

Στοιχείο: CE4RKA Μοντέλο: ULM-HTL-2149-20
€17,840.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτίο Lifter
Μέγεθος της μπαταρίας10
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος περονοφόρου45 "
Πλάτος περονοφόρου21 "
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςΒαθμός 304L
Ύψος47.63 "
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος70.5 "
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραΧειροκίνητο
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υψος31.5 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού27.75 "
Ελάχ. Υψος3.75 "
Αριθμός τροχίσκων5
Επιχείρηση12V DC
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας45 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας21 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Εύρος εξυπηρέτησης3 3/4 "έως 31 1/2"
Τάση12V DC
Πλάτος21.25 "
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
VESTIL ULM-HTL-2149-20 High Tote Lifter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, πλάτος 21 ίντσες, μήκος 45 ίντσες
€17,840.40 /μονάδα