VESTIL U-RACK-6 Φορητό U-rack αποθήκευσης, 6000 Lb. Χωρητικότητα ανά σετ, Πορτοκαλί | AG8BHK

VESTIL U-RACK-6 Φορητός χώρος αποθήκευσης U-rack, 6000 Lb. Χωρητικότητα ανά σετ, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BHK Μοντέλο: U-RACK-6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€157.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβαγμα U-Rack
ΣυνέλευσηΑπαιτείται συναρμολόγηση
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΧαρακτηριστικάΗ χωρητικότητα είναι 3000 λίβρες. Ανά μονάδα και 6000 λίβρες. Ανά κάθετη στοίβα, μπορεί να στοιβαχτεί έως και 4 μονάδες σε ύψος
Ύψος19 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μέσα κάτω πλάτος16 "
Μέσα σε ύψος15 1 / 2 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος21 1 / 2 "
Μήκος4"
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος4"
συνολικό ύψος19 "
συνολικό πλάτος25 "
συσκευασία1
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέσα σε ύψοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςΤιμή
VESTIL U-RACK-10 Φορητό U-rack αποθήκευσης, 10000 Lb. Χωρητικότητα ανά σετ, πορτοκαλί | AG8BHJ U-RACK-10Η χωρητικότητα είναι 5000 λίβρες. Ανά μονάδα και 10000 λίβρες. Ανά κάθετη στοίβα, μπορεί να στοιβαχτεί έως και 4 μονάδες σε ύψος17 "10000 lbs.4 1 / 2 "€185.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL U-RACK-6 Φορητός χώρος αποθήκευσης U-rack, 6000 Lb. Χωρητικότητα ανά σετ, Πορτοκαλί
€157.46 /μονάδα