VESTIL U-RACK-10 Φορητό U-rack αποθήκευσης, 10000 Lb. Χωρητικότητα ανά σετ, πορτοκαλί | AG8BHJ

VESTIL U-RACK-10 Φορητός χώρος αποθήκευσης U-rack, 10000 Lb. Χωρητικότητα ανά σετ, πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BHJ Μοντέλο: U-RACK-10

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€185.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβαγμα U-Rack
ΣυνέλευσηΑπαιτείται συναρμολόγηση
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΧαρακτηριστικάΗ χωρητικότητα είναι 5000 λίβρες. Ανά μονάδα και 10000 λίβρες. Ανά κάθετη στοίβα, μπορεί να στοιβαχτεί έως και 4 μονάδες σε ύψος
Ύψος19 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μέσα κάτω πλάτος15 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος17 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος21 1 / 2 "
Μήκος4.5 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος4 1 / 2 "
συνολικό ύψος19 "
συνολικό πλάτος25 "
συσκευασία1
ΣτοιβαζόμενηΝαι
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέσα σε ύψοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςΤιμή
VESTIL U-RACK-6 Φορητό U-rack αποθήκευσης, 6000 Lb. Χωρητικότητα ανά σετ, Πορτοκαλί | AG8BHK U-RACK-6Η χωρητικότητα είναι 3000 λίβρες. Ανά μονάδα και 6000 λίβρες. Ανά κάθετη στοίβα, μπορεί να στοιβαχτεί έως και 4 μονάδες σε ύψος15 1 / 2 "6000 lbs.4"€157.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL U-RACK-10 Φορητός χώρος αποθήκευσης U-rack, 10000 Lb. Χωρητικότητα ανά σετ, πορτοκαλί
€185.93 /μονάδα