LOVEJOY Τύπος U με Keyway, Short Version, Inch Boes


Φίλτρα
Τύπος οπών: Ολοκληρώθηκε , Χρώμα: Γκρι/Μεταλλικό , Στυλ Hub: Κοντά , Υλικό: Ατσάλι , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 Βαθμ.F , Τύπος: Άξονας σε Άξονα , Γωνία ανέμου στο μέγ. Ροπή: 3 μοίρες
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΑξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)Μέγεθος οπώνΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Max. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΟπήΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
68514426098
0.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "€445.94
RFQ
A
68514413384
0.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "€516.60
RFQ
A
68514426100
0.75 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "€517.44
RFQ
A
68514447442
0.625 "0.02 "1/2 x 1/2 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "€488.82
RFQ
A
68514413300
0.625 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "€488.82
RFQ
A
68514445477
0.625 "0.02 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "€488.82
RFQ
A
68514426104
0.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
RFQ
A
68514413426
0.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€542.50
RFQ
A
68514426103
0.875 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
RFQ
A
68514445248
0.875 "0.02 "5/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
RFQ
A
68514413493
1"0.02 "1 1 x "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
RFQ
A
68514446309
1"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
RFQ
A
68514413570
1.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€905.80
RFQ
A
68514444584
1.25 "0.02 "1 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€905.80
RFQ
A
68514444113
1.25 "0.02 "1 1 x "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€905.80
RFQ
A
68514445193
1.25 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€905.80
RFQ
A
68514445717
1.375 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.35 "6000 rpm1260 In.Lbs.0.625 "4.12 "€1,276.80
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;