Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL TSCT-SMB Καλάθι στοίβας πολλαπλών επιπέδων, μικρός κάδος | AG8BEN

VESTIL TSCT-SMB Πολυεπίπεδο καλάθι στοίβας, μικρός κάδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BEN Μοντέλο: TSCT-SMB

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBin
Χωρητικότητα83 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Ταιριάζει στο πλάτος του κάδου11.5 "
Ύψος8.5 "
Μήκος15.5 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος11.5 "
Δουλεύει μεTSCT-2, TSCT-3, TSCT-2B, TSCT-3B

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤαιριάζει στο πλάτος του κάδουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TSCT-LGB Καλάθι στοίβας πολλαπλών επιπέδων, μεγάλος κάδος | AG8BEL TSCT-LGB150 lbs.15.5 "16.5 "23.5 "15.5 "€178.90
VESTIL TSCT-MDB Καλάθι στοίβας πολλαπλών επιπέδων, μεσαίος κάδος | AG8BEM TSCT-MDB125 lbs.15.5 "12.5 "23.5 "15.5 "€128.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TSCT-SMB Πολυεπίπεδο καλάθι στοίβας, μικρός κάδος
€85.78 /μονάδα