VESTIL TSCT-LGB Καλάθι στοίβας πολλαπλών επιπέδων, μεγάλος κάδος | AG8BEL

VESTIL Καλάθι στοίβας πολλαπλών επιπέδων TSCT-LGB, Μεγάλος Κάδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BEL Μοντέλο: TSCT-LGB

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€178.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBin
Χωρητικότητα150 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Ταιριάζει στο πλάτος του κάδου15.5 "
Ύψος16.5 "
Μήκος23.5 "
Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος15.5 "
Δουλεύει μεTSCT-2, TSCT-3, TSCT-2B, TSCT-3B

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤαιριάζει στο πλάτος του κάδουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TSCT-MDB Καλάθι στοίβας πολλαπλών επιπέδων, μεσαίος κάδος | AG8BEM TSCT-MDB125 lbs.15.5 "12.5 "23.5 "15.5 "€128.73
VESTIL TSCT-SMB Καλάθι στοίβας πολλαπλών επιπέδων, μικρός κάδος | AG8BEN TSCT-SMB83 lbs.11.5 "8.5 "15.5 "11.5 "€85.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Καλάθι στοίβας πολλαπλών επιπέδων TSCT-LGB, Μεγάλος Κάδος
€178.90 /μονάδα